text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M24 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 5R654768
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 36
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 24
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 36
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 24
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5R654768
EAN 4015448609674
UBB 500582535067
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867462
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.