Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2Z994498
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
Machine tap DIN 376B M24 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Z994498
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
24
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
14.5
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Z994498
EAN
4015448488323
UBB
500581634739
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867341