Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1O104763
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
Machine tap DIN 376B M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1O104763
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
22
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
14.5
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1O104763
EAN
4015448488316
UBB
500581147815
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867340