Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4R687904
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
Machine tap DIN 376B M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4R687904
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
20
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R687904
EAN
4015448569282
UBB
500582218003
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867310