text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M18 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 2K807364
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 2K807364
EAN 4015448569275
UBB 500581445722
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867309
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.