Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6E814875
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
Machine tap DIN 376B M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6E814875
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6E814875
EAN
4015448569268
UBB
500582745104
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867308