text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 3K604700
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3K604700
EAN 4015448418252
UBB 500581747515
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867346
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.