Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3Z712802
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
Machine tap DIN 376B M14 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z712802
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z712802
EAN
4015448418245
UBB
500581998167
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867344