text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M12 x 1.75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 1U117113
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 23
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 23
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 1U117113
EAN 4015448569244
UBB 500581219689
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867306
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.