Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2P442494
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
Machine tap DIN 376B M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
Nie je skladom
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
2P442494
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
7
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P442494
EAN
4015448418238
UBB
500581489530
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867342