text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B H M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 0K204342
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0K204342
EAN 4015448506560
UBB 500573741393
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867366
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.