Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0U894211
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
Machine tap DIN 376B H M14 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0U894211
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Red
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0U894211
EAN
4015448522904
UBB
500573882387
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867364