text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B AL M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 6L880109
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 12
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6L880109
EAN 4015448522959
UBB 500582827456
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867380
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.