text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B AL M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 4X247251
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4X247251
EAN 4015448506584
UBB 500582252077
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867376
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.