text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2D469270
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
Machine tap DIN 376B AL M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2D469270
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Yellow
Llave cuadrada (mm)
7
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D469270
EAN
4015448506577
UBB
500581324786
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867372