text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Artículo No. 4W807120
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 16
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 50
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4W807120
EAN 4015448557296
UBB 500582246228
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867377
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.