text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M14 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 2H673140
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 14
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2H673140
EAN 4015448775201
UBB 500581402087
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867927
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.