text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 0H724153
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 12
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Código de producto 82074010

Números de artículo

Artículo No. 0H724153
EAN 4015448775171
UBB 500573709218
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867924
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.