text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Artículo No. 1C280397
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 12
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 50
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 1C280397
EAN 4015448557258
UBB 500573997714
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867369
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.