text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Numero articolo 6P833274
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 12
Confezionato per 1

Specifiche

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 12
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Código de producto 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 6P833274
EAN 4015448775195
UBB 500582877931
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867926
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.