Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6E253619
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6E253619
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
12
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
50
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6E253619
EAN
4015448557272
UBB
500582738430
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867373