text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 6C863276
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 12
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 6C863276
EAN 4015448775188
UBB 500582695101
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867925
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.