Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4T829683
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
Machine tap DIN 374C M4 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4T829683
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
2.1
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4T829683
EAN
4015448609803
UBB
500582232103
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867508