Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8F140414
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
Promat Machine tap DIN 374C M30 x 1.5 mm HSS-Co 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8F140414
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
30
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
18
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8F140414
EAN
4015448609988
UBB
500583430599
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867557