text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M27 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 0E683260
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 27
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 27
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 16
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0E683260
EAN 4015448609971
UBB 500573661195
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867552
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.