Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7V680098
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
Machine tap DIN 374C M26 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7V680098
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
26
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
26
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
15.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7V680098
EAN
4015448609964
UBB
500583298350
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867551