text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M24 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 1R184998
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 24
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 24
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1R184998
EAN 4015448523345
UBB 500581180063
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867492
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.