text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M22 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 2M045561
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 22
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 22
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2M045561
EAN 4015448523338
UBB 500581470050
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867491
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.