Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5F218145
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
Machine tap DIN 374C M12 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5F218145
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
12
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5F218145
EAN
4015448609957
UBB
500582379052
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867535