text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 6F643220
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6F643220
EAN 4015448523260
UBB 500582737101
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867484
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.