text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Numéro d'article 9F976510
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F976510
EAN 4015448775027
UBB 500583784854
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.