Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4N784669
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
Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
4N784669
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
16
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Promat
Código de producto
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N784669
EAN
4015448775102
UBB
500582152244
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867657