Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2B715149
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
Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M14 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2B715149
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
14
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2B715149
EAN
4015448775089
UBB
500581327912
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867656