text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 3F307263
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 12
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3F307263
EAN 4015448775058
UBB 500581736542
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867653
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.