text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M10 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 4U959568
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 10
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 5.5
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4U959568
EAN 4015448775034
UBB 500582270475
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867651
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.