Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3U310141
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
Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M10 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U310141
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
10
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U310141
EAN
4015448775041
UBB
500581891487
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867652