text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M8 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 7T838884
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7T838884
EAN 4015448523109
UBB 500583289441
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867467
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.