text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M8 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 8F430445
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 8
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8F430445
EAN 4015448609254
UBB 500583433569
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867227
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.