Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Z208942
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
Machine tap DIN 374B M6 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Z208942
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.75
Tamaño de rosca
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.75
Tamaño de rosca
6
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Z208942
EAN
4015448523086
UBB
500583719108
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867465