text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M36 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 6C046255
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 36
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 36
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 22
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6C046255
EAN 4015448609421
UBB 500582710603
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867289
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.