text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M32 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 2D201878
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 32
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 32
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 18
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2D201878
EAN 4015448609414
UBB 500581339552
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867287
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.