Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0C801744
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
Machine tap DIN 374B M30 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0C801744
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
30
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
18
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0C801744
EAN
4015448609407
UBB
500573621181
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867282