text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M28 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 4I455794
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 28
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 28
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 16
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4I455794
EAN 4015448609384
UBB 500582114962
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867279
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.