text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M27 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 0Q270876
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 27
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 27
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 16
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 0Q270876
EAN 4015448609377
UBB 500573813994
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867277
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.