text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M26 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 5Q346814
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 26
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 26
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5Q346814
EAN 4015448609353
UBB 500582526801
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867271
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.