text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M24 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 7P024876
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 24
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 24
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7P024876
EAN 4015448523215
UBB 500583219802
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867478
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.