text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M20 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 6Z749942
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 20
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 12
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6Z749942
EAN 4015448523192
UBB 500582998976
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867476
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.