text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M18 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 9N366313
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 18
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 11

Números de artículo

Artículo No. 9N366313
EAN 4015448609292
UBB 500583863716
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867237
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.