Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5I623744
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
Machine tap DIN 374B M18 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5I623744
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
18
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
11
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5I623744
EAN
4015448523185
UBB
500582445051
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867475