Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7N817879
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
Machine tap DIN 374B M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7N817879
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
16
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7N817879
EAN
4015448523178
UBB
500583197867
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867474